Descripción general
- ADVERTENCIA: NO utilice estos piñones con velocidades de llanta superiores a 6,500 fpm
- Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
- Las poleas de distribución PowerGrip de Gates se miden por número de ranuras, paso y ancho. Por ejemplo, el número de pieza TL30L050 denota "TL" para Taper-Lock, 30 ranuras, paso L (0,375") y ancho de 1/2"
- Paso: el paso de una polea de distribución PowerGrip es la distancia entre el centro y el centro de las ranuras (en pulgadas). Las letras corresponden a los pasos de la siguiente manera: MXL = Mini Extra Light = paso de 0.080"; XL = Extra Light = paso de 0.200"; L = Light = paso de 0.375"; H = Heavy = paso de 0.500"
- Anchura: la designación de anchura está en centésimas de pulgada y corresponde a la anchura de la correa más ancha que puede funcionar en la polea
- Las poleas MXL y XL MPB se suministran con tornillos de fijación. Las poleas L y H no se suministran con chavetero ni tornillos de fijación
- Se debe utilizar la designación completa de polea al pedir una polea PowerGrip de Gates
Especificaciones
- Tipo de correaMXL
- Número de dientes48
- Ancho de la correa0.2500 pulg.
- Paso0.0800 pulg.
- Paso del cinturón0.08 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Serie de casquillosMPB
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Con bridasCon bridas
- Diámetro de paso1.222 pulg.
- MaterialAluminio
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores1
- Número de Upc del fabricante072053449242
- UPC_NO072053449242
- Peso0.01 lb
- Orificio máximo0.2500 pulg.
- Orificio mínimo0.2500 pulg.
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Número de ranuras48
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.