3GBBX66
Correa trapezoidal clásica con banda de agarre - BX, 21/32 in de ancho superior, 3 hebras, 69 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00737234
No. Fabricante 3GBBX66
Precio403.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal clásica con banda de agarre - BX, 21/32 in de ancho superior, 3 hebras, 69 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00737234
No. Fabricante 3GBBX66
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
Precio403.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3GBBX66 CINTURÓN DE BANDA DE AGARRE
  • Ideales para cargas de impulsos: todas las bandas con bandas de alisado proporcionan la solución de banda para cargas de impulsos/choques y las demandas de la industria agregada. El material de banda ayuda a evitar que el material se introduzca entre la polea y las correas. Elimina la posibilidad de rotación de la correa en centros estrechos y largos: las correas con banda garantizan que todas las correas dentro de la transmisión funcionen de forma uniforme con las poleas sin posibilidad de rotación de la correa, incluso cuando los centros son muy largos.

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Banda de agarre
  • Sección
    BX
  • Número de hebras
    3
  • Longitud exterior nominal
    69 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Tipo de construcción
    Envuelto y con banda
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Estilo cinturón
    BANDA DE AGARRE
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Ancho superior
    1-31/32 pulg.
  • Longitud del paso
    67.8000 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma sintética - Envuelta en neopreno
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número de Upc del fabricante
    662289015429
  • UPC_NO
    662289015429
  • Peso
    3.80 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    3GBBX66
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de banda
    Múltiples correas unidas permanentemente con tejido de ingeniería
  • Tipo de correa
    Cinturones con muesca y banda de agarre
  • Sección transversal
    21/32 x 7/16 pulg.
  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo