Descripción general
- La mayor selección de poleas de orificio acabado de cualquier otro fabricante: Browning ofrece poleas de orificio acabado en configuración de combinación A y B (A/B). Las ranuras 1 y 2 están disponibles para cumplir con cualquier requisito de potencia fraccional.
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior9.2500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Tamaño del chavetero0.3125 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.5938 pulg.
- Ancho de la cara1.3750 pulg.
- Diámetro de referencia8.6600 pulg. (3L) 9.0000 pulg. (A)
- Diámetro de paso9.2000 pulg. (A)
- Ancho general1.7188 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Número de catálogo del fabricante2AK94X 1 3/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289592012
- UPC_NO662289592012
- Peso7.07 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V