Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior11.2500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 pulg. x 5/32 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.5900 pulg.
- Ancho de la cara1.3750 pulg.
- Diámetro de paso11.25 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Número de Upc del fabricante698672113502
- UPC_NO698672113502
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V