Motion
BK110X 1 3/8

Browning (RRX)
BK110X 1 3/8

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 1-3/8 pulg. Tamaño del orificio, 10.7500 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #00737438
No. Fabricante BK110X 1 3/8
Precio595.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
BK110X 1 3/8

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 1-3/8 pulg. Tamaño del orificio, 10.7500 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #00737438
No. Fabricante BK110X 1 3/8
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
Precio595.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BK110 X 1 3/8 C.I. FHP HOJA
  • La mayor selección de poleas de orificio acabado de cualquier otro fabricante: Browning ofrece poleas de orificio acabado en configuración de combinación A y B (A/B). Las ranuras 1 y 2 están disponibles para cumplir con cualquier requisito de potencia fraccional.
  • Ranurado combinado: todas las poleas BK de dorado permiten el funcionamiento de las correas A, 4L, B y 5L , proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    10.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.3125 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro de referencia
    10.0000 pulg. (A) 10.4000 pulg. (B)
  • Diámetro de paso
    10.2000 pulg. (A) 10.7000 pulg. (B)
  • Número de catálogo del fabricante
    BK110X 1 3/8
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289591343
  • UPC_NO
    662289591343
  • Peso
    7.57 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo