114668

Dodge
114668

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 20 mm, ancho de banda de 115 mm, 34 dientes, QD con casquillo, F
Artículo MI #00737448
No. Fabricante 114668
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
114668

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 20 mm, ancho de banda de 115 mm, 34 dientes, QD con casquillo, F
Artículo MI #00737448
No. Fabricante 114668
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
P34-20M-115 F HTD SPKT 114668

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    20 mm
  • Tipo de correa
    HTD
  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Diámetro interno
    De 1 a 4 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Ancho de la cara
    5.38 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    9.449 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    34
  • Diámetro exterior
    8.352 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.522 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    31.70 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo