Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón20 mm
- Ancho de la correa115 mm
- Número de dientes34
- Serie de casquillosF
- Diámetro interno1 pulg. a 3-15/16 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida8.35 pulg.
- Ancho de la cara5.38 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior8.3500 pulg.
- Diámetro de paso8.522 pulg.
- Para ancho de banda115 mm
- Longitud a través del orificio0.81 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso31.10 lb
- Número de Upc del fabricante698672595018
- UPC_NO698672595018
- Paso20 mm