P44-20M-115

Gates
P44-20M-115

HTD® P4420M115 Cinturón dentado - HTD, paso de 20 mm, ancho de la correa de 115 mm, 44 dientes, QD con casquillo, F
Artículo MI #00737466
No. Fabricante P44-20M-115
Precio3,013.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
P44-20M-115

HTD® P4420M115 Cinturón dentado - HTD, paso de 20 mm, ancho de la correa de 115 mm, 44 dientes, QD con casquillo, F
Artículo MI #00737466
No. Fabricante P44-20M-115
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
Su precio$3,013.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P44-20M-115 F HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    20 mm
  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Número de dientes
    44
  • Serie de casquillos
    F
  • Diámetro interno
    De 1 a 3-15/16 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro de paso
    11.028 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    70.80 lb
  • Número de Upc del fabricante
    072053126686
  • UPC_NO
    072053126686
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos