P48-20M-115

Gates
P48-20M-115

HTD® P4820M115 Cinturón dentado - HTD, paso de 20 mm, ancho de la correa de 115 mm, 48 dientes, QD con casquillo, J
Artículo MI #00737470
No. Fabricante P48-20M-115
Precio2,821.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
P48-20M-115

HTD® P4820M115 Cinturón dentado - HTD, paso de 20 mm, ancho de la correa de 115 mm, 48 dientes, QD con casquillo, J
Artículo MI #00737470
No. Fabricante P48-20M-115
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
Su precio$2,821.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P48-20M-115 J HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    20 mm
  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Número de dientes
    48
  • Serie de casquillos
    J
  • Diámetro interno
    De 1-1/2 a 4-1/2 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro de paso
    12.031 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    90.90 lb
  • Número de Upc del fabricante
    072053126822
  • UPC_NO
    072053126822
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos