Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón20 mm
- Ancho de la correa115 mm
- Número de dientes48
- Serie de casquillosJ
- Diámetro internoDe 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida12.8 pulg.
- Ancho de la cara5-3/8 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior11.861 pulg.
- Diámetro de paso12.031 pulg.
- Longitud a través del orificio4-1/2 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso83.60 lb
- UPC_NO698672595803