Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón20 mm
- Ancho de la correa115 mm
- Número de dientes60
- Serie de casquillosJ
- Diámetro interno1-7/16 pulg. a 4-1/2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida14.87 pulg.
- Ancho de la cara5.38 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo8 pulg.
- Diámetro exterior12.5200 pulg.
- Diámetro de paso15.038 pulg.
- Para ancho de banda115 mm
- Longitud a través del orificio1 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- MaterialHierro fundido
- Peso93.70 lb
- Número de Upc del fabricante698672596107
- UPC_NO698672596107
- Paso20 mm