Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
114681

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 20 mm, ancho de banda de 115 mm, 90 dientes, QD con casquillo, M
Artículo MI #00737502
No. Fabricante 114681

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
P90-20M-115 M HTD SPKT 114681

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    20 mm
  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Número de dientes
    90
  • Serie de casquillos
    M
  • Diámetro interno
    De 2 a 5-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    23.425 pulg.
  • Ancho de la cara
    5.38 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    22.387 pulg.
  • Diámetro de paso
    22.557 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Peso
    211.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo