Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón20 mm
- Ancho de la correa115 mm
- Número de dientes90
- Serie de casquillosM
- Diámetro interno1-15/16 pulg. a 5-1/2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida22.39 pulg.
- Ancho de la cara5.38 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo10.5 pulg.
- Diámetro exterior19.5400 pulg.
- Diámetro de paso22.558 pulg.
- Para ancho de banda115 mm
- Longitud a través del orificio1.25 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- MaterialHierro fundido
- Peso211.80 lb
- Número de Upc del fabricante698672596602
- UPC_NO698672596602
- Paso20 mm