Motion
P11220M115

TB Woods (RRX)
P11220M115

Rueda dentada Synchronous Plus, 115 mm. Ancho de la correa, 20 mm. Paso, casquillo M, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00737509
No. Fabricante P11220M115
Precio10,105.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
P11220M115

Rueda dentada Synchronous Plus, 115 mm. Ancho de la correa, 20 mm. Paso, casquillo M, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00737509
No. Fabricante P11220M115
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
Precio10,105.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P112-20M-115 M HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    20 mm
  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Número de dientes
    112
  • Serie de casquillos
    M
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg. a 5-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Diámetro exterior de la brida
    27.9 pulg.
  • Ancho de la cara
    5.38 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    10.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    27.9000 pulg.
  • Diámetro de paso
    28.072 pulg.
  • Para ancho de banda
    115 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.25 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    238.50 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672596701
  • UPC_NO
    698672596701
  • Paso
    20 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo