Motion
P192-20M-115

Gates
P192-20M-115

HTD® P19220M115 Cinturón dentado - HTD, paso de 20 mm, ancho de cinturón de 115 mm, 192 dientes, QD con casquillo, N
Artículo MI #00737519
No. Fabricante P192-20M-115
Price$36,050.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
P192-20M-115

HTD® P19220M115 Cinturón dentado - HTD, paso de 20 mm, ancho de cinturón de 115 mm, 192 dientes, QD con casquillo, N
Artículo MI #00737519
No. Fabricante P192-20M-115
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
Price$36,050.12/each

Descripción general

Descripción del fabricante
P192-20M-115 N HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    20 mm
  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Número de dientes
    192
  • Serie de casquillos
    N
  • Diámetro interno
    De 2-7/16 a 5-7/8 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro de paso
    48.122 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    786.00 lb
  • Número de Upc del fabricante
    072053125542
  • UPC_NO
    072053125542
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo