Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón20 mm
- Ancho de la correa115 mm
- Número de dientes192
- Serie de casquillosN
- Diámetro interno2-15/16 pulg. a 5-15/16 pulg.
- Número de bridas0
- Diámetro exterior de la brida47.95 pulg.
- Ancho de la cara5.38 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo11.5 pulg.
- Diámetro exterior47.9500 pulg.
- Diámetro de paso48.123 pulg.
- Para ancho de banda115 mm
- Longitud a través del orificio1.5 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- MaterialHierro fundido
- Peso499.90 lb
- Número de Upc del fabricante698672597005
- UPC_NO698672597005
- Paso20 mm