Motion
P21620M115-N

Martin
P21620M115-N

216 Diente, 115 mm Ancho de la correa
Artículo MI #00737524
No. Fabricante P21620M115-N
Precio17,185.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P21620M115-N

216 Diente, 115 mm Ancho de la correa
Artículo MI #00737524
No. Fabricante P21620M115-N
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
Su precio$17,185.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P21620M115-N SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    20MM
  • Número de dientes
    216
  • Ancho de la correa
    4.5276 pulg.
  • Paso del cinturón
    0.7874
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    N
  • Diámetro de paso
    54.136 pulg.
  • Diámetro exterior
    53.9720 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    6.25 pulg.
  • Diámetro del cubo
    12 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.75 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950441443
  • UPC_NO
    697950441443
  • Peso
    902.82 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos