Motion
P34-20M-170

Gates
P34-20M-170

HTD® P3420M170 Cinturón dentado - HTD, paso de 20 mm, ancho de la correa de 170 mm, 34 dientes, material rugoso
Artículo MI #00737528
No. Fabricante P34-20M-170
Precio5,598.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
P34-20M-170

HTD® P3420M170 Cinturón dentado - HTD, paso de 20 mm, ancho de la correa de 170 mm, 34 dientes, material rugoso
Artículo MI #00737528
No. Fabricante P34-20M-170
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
Precio5,598.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P34-20M-170 MPB HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Paso del cinturón
    20 mm
  • Ancho de la correa
    170 mm
  • Número de dientes
    34
  • Diámetro interno
    De 2-1/8 a 4-1/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.522 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    87.20 lb
  • Número de Upc del fabricante
    072053126150
  • UPC_NO
    072053126150
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos