Motion
P3420M170
Rueda dentada Synchronous Plus, 170 mm. Ancho de la correa, 20 mm. Paso, buje MPB, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00737530
No. Fabricante P3420M170
Precio3,795.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 170 mm. Ancho de la correa, 20 mm. Paso, buje MPB, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00737530
No. Fabricante P3420M170
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
Precio3,795.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P34-20M-170 MPB HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Paso del cinturón
    20 mm
  • Ancho de la correa
    170 mm
  • Número de dientes
    34
  • Serie de casquillos
    MPB
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    8.35 pulg.
  • Ancho de la cara
    7.5 pulg.
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro exterior
    8.3500 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.522 pulg.
  • Para ancho de banda
    170 mm
  • Longitud a través del orificio
    6.5 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    81.40 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672595025
  • UPC_NO
    698672595025
  • Paso
    20 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo