Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Paso del cinturón20 mm
- Ancho de la correa170 mm
- Número de dientes36
- Serie de casquillosMPB
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida8.85 pulg.
- Ancho de la cara7.5 pulg.
- Número de concentradores1
- Diámetro exterior8.8500 pulg.
- Diámetro de paso9.023 pulg.
- Para ancho de banda170 mm
- Longitud a través del orificio6.5 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso92.60 lb
- Número de Upc del fabricante698672595216
- UPC_NO698672595216
- Paso20 mm