Motion
P4820M170-M

Martin
P4820M170-M

HTS - Rueda dentada de alto par - 20MM, paso de 0.7874 , ancho de banda de 170 mm, 48 dientes, casquillo, M
Artículo MI #00737549
No. Fabricante P4820M170-M
Precio2,164.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P4820M170-M

HTS - Rueda dentada de alto par - 20MM, paso de 0.7874 , ancho de banda de 170 mm, 48 dientes, casquillo, M
Artículo MI #00737549
No. Fabricante P4820M170-M
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
Su precio$2,164.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P4820M170-M SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    20MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Paso del cinturón
    0.7874
  • Ancho de la correa
    6.6929 pulg.
  • Número de dientes
    48
  • Serie de casquillos
    M
  • Diámetro interno
    De 2 a 5-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    12.795 pulg.
  • Ancho de la cara
    7-1/2 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    11.864 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.031 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.188 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Material
    Acero
  • Peso
    138.38 lb
  • Número de Upc del fabricante
    697950441627
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos