Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón20 mm
- Ancho de la correa170 mm
- Número de dientes48
- Serie de casquillosM
- Diámetro interno1-15/16 pulg. a 5-1/2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida11.86 pulg.
- Ancho de la cara7.5 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior11.8600 pulg.
- Diámetro de paso12.031 pulg.
- Para ancho de banda170 mm
- Longitud a través del orificio1.25 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso113.30 lb
- Número de Upc del fabricante698672595810
- UPC_NO698672595810
- Paso20 mm