Descripción general
Descripción del fabricante
P52-20M-170 M HTD SPKT
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón20 mm
- Ancho de la correa170 mm
- Número de dientes52
- Serie de casquillosM
- Diámetro internoDe 1-15/16 a 5-1/2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida13.76 pulg.
- Ancho de la cara7-1/2 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior12.863 pulg.
- Diámetro de paso13.033 pulg.
- Longitud a través del orificio6-3/4 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso140.60 lb
- UPC_NO698672595919
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad