Motion
P80-20M-170

Gates
P80-20M-170

HTD® P8020M170 Cinturón dentado - HTD, paso de 20 mm, ancho de la correa de 170 mm, 80 dientes, QD con casquillo, M
Artículo MI #00737577
No. Fabricante P80-20M-170
Precio9,464.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
P80-20M-170

HTD® P8020M170 Cinturón dentado - HTD, paso de 20 mm, ancho de la correa de 170 mm, 80 dientes, QD con casquillo, M
Artículo MI #00737577
No. Fabricante P80-20M-170
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
Su precio$9,464.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P80-20M-170 M HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    20 mm
  • Ancho de la correa
    170 mm
  • Número de dientes
    80
  • Serie de casquillos
    M
  • Diámetro interno
    De 2 a 5-1/2 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro de paso
    20.051 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    262.00 lb
  • Número de Upc del fabricante
    072053127812
  • UPC_NO
    072053127812
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos