Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón20 mm
- Ancho de la correa170 mm
- Número de dientes80
- Serie de casquillosM
- Diámetro internoDe 1-15/16 a 5-1/2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida20.87 pulg.
- Ancho de la cara7-1/2 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior19.881 pulg.
- Diámetro de paso20.051 pulg.
- Longitud a través del orificio6-3/4 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- MaterialHierro fundido
- Peso214.10 lb
- UPC_NO698672596510