Motion
P9020M170
Rueda dentada Synchronous Plus, 170 mm. Ancho de la correa, 20 mm. Paso, casquillo M, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00737583
No. Fabricante P9020M170
Precio8,324.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 170 mm. Ancho de la correa, 20 mm. Paso, casquillo M, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00737583
No. Fabricante P9020M170
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
Su precio$8,324.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P90-20M-170 M HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    20 mm
  • Ancho de la correa
    170 mm
  • Número de dientes
    90
  • Serie de casquillos
    M
  • Diámetro interno
    De 1-15/16 a 5-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    23.43 pulg.
  • Ancho de la cara
    7-1/2 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    22.388 pulg.
  • Diámetro de paso
    22.558 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6-3/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    249.80 lb
  • UPC_NO
    698672596619

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo