Motion
P168-20M-170

Gates
P168-20M-170

HTD® P16820M170 Cinturón dentado - HTD, paso de 20 mm, ancho de cinturón de 170 mm, 168 dientes, buje QD, P
Artículo MI #00737593
No. Fabricante P168-20M-170
Precio26,107.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
P168-20M-170

HTD® P16820M170 Cinturón dentado - HTD, paso de 20 mm, ancho de cinturón de 170 mm, 168 dientes, buje QD, P
Artículo MI #00737593
No. Fabricante P168-20M-170
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
Precio26,107.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P168-20M-170 P HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    20 mm
  • Ancho de la correa
    170 mm
  • Número de dientes
    168
  • Serie de casquillos
    P
  • Diámetro interno
    De 3-7/16 a 7 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro de paso
    42.107 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    619.00 lb
  • Número de Upc del fabricante
    072053125467
  • UPC_NO
    072053125467
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos