Motion
P16820M170-P

Martin
P16820M170-P

HTS - Rueda dentada de alto par - 20MM, paso 0.7874 , ancho de correa 170 mm, 168 dientes, casquillo, P
Artículo MI #00737594
No. Fabricante P16820M170-P
Precio11,163.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P16820M170-P

HTS - Rueda dentada de alto par - 20MM, paso 0.7874 , ancho de correa 170 mm, 168 dientes, casquillo, P
Artículo MI #00737594
No. Fabricante P16820M170-P
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
Precio11,163.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P16820M170-P SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    20MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Paso del cinturón
    0.7874
  • Ancho de la correa
    6.6929 pulg.
  • Número de dientes
    168
  • Serie de casquillos
    P
  • Diámetro interno
    De 2-15/16 a 7 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Diámetro del cubo
    15 pulg.
  • Diámetro exterior
    41.941 pulg.
  • Diámetro de paso
    42.107 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.81 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    7.25 pulg.
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    571.00 lb
  • Número de Upc del fabricante
    697950441313
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos