P3820M230

Martin
P3820M230

HTS - Rueda dentada de alto par - 20MM, paso de 0.7874 , ancho de banda de 230 mm, 38 dientes, reboreable
Artículo MI #00737607
No. Fabricante P3820M230
Precio2,619.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P3820M230

HTS - Rueda dentada de alto par - 20MM, paso de 0.7874 , ancho de banda de 230 mm, 38 dientes, reboreable
Artículo MI #00737607
No. Fabricante P3820M230
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
Su precio$2,619.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P3820M230-MPB SPK HTS MPB
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    0.7874
  • Tipo de correa
    20MM
  • Ancho de la correa
    9.0551 pulg.
  • Diámetro interno
    De 2.876 a 4.816 pulg.
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Dibujo CAD
  • Diámetro exterior de la brida
    10.443 pulg.
  • Diámetro del cubo
    7.51 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.25 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    11.125 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950441559
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de dientes
    38
  • Diámetro exterior
    9.357 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.524 pulg.
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Peso
    120.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos