P40-20M-230

Gates
P40-20M-230

HTD® P4020M230 Cinturón dentado - HTD, paso de 20 mm, ancho de la correa de 230 mm, 40 dientes, material rugoso
Artículo MI #00737610
No. Fabricante P40-20M-230
Precio5,177.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
P40-20M-230

HTD® P4020M230 Cinturón dentado - HTD, paso de 20 mm, ancho de la correa de 230 mm, 40 dientes, material rugoso
Artículo MI #00737610
No. Fabricante P40-20M-230
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
Su precio$5,177.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P40-20M-230 MPB HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Paso del cinturón
    20 mm
  • Ancho de la correa
    230 mm
  • Número de dientes
    40
  • Diámetro interno
    De 2-7/8 a 5-1/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.026 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    156.00 lb
  • Número de Upc del fabricante
    072053126563
  • UPC_NO
    072053126563
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos