Motion
P4020M230
Rueda dentada Synchronous Plus, 230 mm. Ancho de la correa, 20 mm. Paso, buje MPB, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00737612
No. Fabricante P4020M230
Precio3,849.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 230 mm. Ancho de la correa, 20 mm. Paso, buje MPB, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00737612
No. Fabricante P4020M230

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3,849.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P40-20M-230 MPB HTD SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    20 mm
  • Tipo de correa
    GT3
  • Ancho de la correa
    230 mm
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Serie de casquillos
    MPB
  • Ancho de la cara
    9.88 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    9.86 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    8.5 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672595629
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    40
  • Diámetro de paso
    10.026 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    146.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo