Motion
P4420M230
Rueda dentada Synchronous Plus, 230 mm. Ancho de la correa, 20 mm. Paso, buje MPB, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00737616
No. Fabricante P4420M230
Precio5,311.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 230 mm. Ancho de la correa, 20 mm. Paso, buje MPB, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00737616
No. Fabricante P4420M230
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
Precio5,311.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P44-20M-230 MPB HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Paso del cinturón
    20 mm
  • Ancho de la correa
    230 mm
  • Número de dientes
    44
  • Serie de casquillos
    MPB
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    10.86 pulg.
  • Ancho de la cara
    9.88 pulg.
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro exterior
    10.8600 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.028 pulg.
  • Para ancho de banda
    230 mm
  • Longitud a través del orificio
    8.5 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    179.60 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672595728
  • UPC_NO
    698672595728
  • Paso
    20 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo