P48-20M-230

Gates
P48-20M-230

HTD® P4820M230 Cinturón dentado - HTD, paso de 20 mm, ancho de la correa de 230 mm, 48 dientes, QD con casquillo, M
Artículo MI #00737618
No. Fabricante P48-20M-230
Precio6,477.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
P48-20M-230

HTD® P4820M230 Cinturón dentado - HTD, paso de 20 mm, ancho de la correa de 230 mm, 48 dientes, QD con casquillo, M
Artículo MI #00737618
No. Fabricante P48-20M-230
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
Precio6,477.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P48-20M-230 M HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    20 mm
  • Ancho de la correa
    230 mm
  • Número de dientes
    48
  • Serie de casquillos
    M
  • Diámetro interno
    De 2 a 5-1/2 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro de paso
    12.031 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    140.00 lb
  • Número de Upc del fabricante
    072053126846
  • UPC_NO
    072053126846
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos