P5620M230-M

Martin
P5620M230-M

HTS - Rueda dentada de alto par - 20MM, paso de 0.7874 , ancho de banda de 230 mm, 56 dientes, casquillo, M
Artículo MI #00737627
No. Fabricante P5620M230-M
Precio3,800.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P5620M230-M

HTS - Rueda dentada de alto par - 20MM, paso de 0.7874 , ancho de banda de 230 mm, 56 dientes, casquillo, M
Artículo MI #00737627
No. Fabricante P5620M230-M
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
Su precio$3,800.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P5620M230-M SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    0.7874
  • Tipo de correa
    20MM
  • Ancho de la correa
    9.0551 pulg.
  • Diámetro interno
    De 2 a 5-1/2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    M
  • Ancho de la cara
    9.88 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    14.764 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.193 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950441689
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    56
  • Diámetro exterior
    13.8695 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.036 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Peso
    189.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos