Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón20 mm
- Ancho de la correa230 mm
- Número de dientes60
- Serie de casquillosM
- Diámetro interno1-15/16 pulg. a 5-1/2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida14.87 pulg.
- Ancho de la cara9.88 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior14.8700 pulg.
- Diámetro de paso15.038 pulg.
- Para ancho de banda230 mm
- Longitud a través del orificio1.25 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso217.10 lb
- Número de Upc del fabricante698672596121
- UPC_NO698672596121
- Paso20 mm