P7220M230
Rueda dentada Synchronous Plus, 230 mm. Ancho de la correa, 20 mm. Paso, casquillo N, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00737645
No. Fabricante P7220M230
Precio9,928.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 230 mm. Ancho de la correa, 20 mm. Paso, casquillo N, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00737645
No. Fabricante P7220M230
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
Precio9,928.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P72-20M-230 N HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    20 mm
  • Ancho de la correa
    230 mm
  • Número de dientes
    72
  • Serie de casquillos
    N
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg. a 5-15/16 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    17.88 pulg.
  • Ancho de la cara
    9.88 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    11.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    17.8800 pulg.
  • Diámetro de paso
    18.046 pulg.
  • Para ancho de banda
    230 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.5 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    286.90 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672596428
  • UPC_NO
    698672596428
  • Paso
    20 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo