Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón20 mm
- Ancho de la correa230 mm
- Número de dientes80
- Serie de casquillosN
- Diámetro interno2-15/16 pulg. a 5-15/16 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida19.88 pulg.
- Ancho de la cara9.88 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo11.5 pulg.
- Diámetro exterior19.8800 pulg.
- Diámetro de paso20.051 pulg.
- Para ancho de banda230 mm
- Longitud a través del orificio1.5 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- MaterialHierro fundido
- Peso279.50 lb
- Número de Upc del fabricante698672596527
- UPC_NO698672596527
- Paso20 mm