Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón20 mm
- Ancho de la correa230 mm
- Número de dientes112
- Serie de casquillosN
- Diámetro interno2-15/16 pulg. a 5-15/16 pulg.
- Número de bridas0
- Diámetro exterior de la brida27.9 pulg.
- Ancho de la cara9.88 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo11.5 pulg.
- Diámetro exterior27.9000 pulg.
- Diámetro de paso28.072 pulg.
- Para ancho de banda230 mm
- Longitud a través del orificio1.5 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- MaterialHierro fundido
- Peso356.80 lb
- Número de Upc del fabricante698672596725
- UPC_NO698672596725
- Paso20 mm