P21620M230

TB Woods (RRX)
P21620M230

Rueda dentada Synchronous Plus, 230 mm. Ancho de la correa, 20 mm. Paso, casquillo W, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00737673
No. Fabricante P21620M230
Precio39,254.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
P21620M230

Rueda dentada Synchronous Plus, 230 mm. Ancho de la correa, 20 mm. Paso, casquillo W, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00737673
No. Fabricante P21620M230
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
Precio39,254.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P216-20M-230 W HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    20 mm
  • Ancho de la correa
    230 mm
  • Número de dientes
    216
  • Serie de casquillos
    W
  • Diámetro interno
    4-1/4 pulg. a 8-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Diámetro exterior de la brida
    53.97 pulg.
  • Ancho de la cara
    9.88 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    15.75 pulg.
  • Diámetro exterior
    19.5400 pulg.
  • Diámetro de paso
    54.138 pulg.
  • Para ancho de banda
    230 mm
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    1061.50 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672597128
  • UPC_NO
    698672597128
  • Paso
    20 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo