AK34118
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 1-1/8 pulg., diámetro exterior 3.4500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00737688
No. Fabricante AK34118
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 1-1/8 pulg., diámetro exterior 3.4500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #00737688
No. Fabricante AK34118
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AK34 X 1-1/8 HOJA DE FHP

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    3.4500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 pulg. x 1/8 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    0.9375 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.6600 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.45 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Número de Upc del fabricante
    698672091473
  • UPC_NO
    698672091473
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo