5Q5V63
Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 5 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 6.3000 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie Q2 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00737753
No. Fabricante 5Q5V63
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 5 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 6.3000 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie Q2 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00737753
No. Fabricante 5Q5V63

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5Q5V63 Q2 POLEA DE CINTURÓN DE AGARRE APLASTADA
  • Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
  • Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Número de ranuras
    5
  • Diámetro exterior
    6.3000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    Q2
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    0.5000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1.000 - 2.625 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.2000 pulg. (5V)
  • Ancho general
    4.0938 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    5Q5V63
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289626434
  • UPC_NO
    662289626434
  • Peso
    16.56 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo