Motion
P5214M55-E

Martin
P5214M55-E

HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso de 0.55118 , ancho de banda de 55 mm, 52 dientes, casquillo, E
Artículo MI #00737812
No. Fabricante P5214M55-E
Precio480.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P5214M55-E

HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso de 0.55118 , ancho de banda de 55 mm, 52 dientes, casquillo, E
Artículo MI #00737812
No. Fabricante P5214M55-E
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
Precio480.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P5214M55-E SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Ancho de la correa
    2.1654 pulg.
  • Número de dientes
    48
  • Serie de casquillos
    E
  • Diámetro interno
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    9.688 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-3/4 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    9.016 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.421 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.625 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    27.00 lb
  • Número de Upc del fabricante
    697950782430
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos