Descripción general
- La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa4L, A, 5L, B, 5V
- Número de ranuras1
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Diámetro de paso mínimo4.9000 pulg.
- Diámetro de paso máximo3V (5.2000 pulg.) 5V ( Max6.4000 pulg.) Máx.
- Diámetro exterior6.5500 pulg.
- Ancho de la caraDe 7/8 a 1-1/4 pulg.
- SerieVicepresidente
- Longitud a través del orificio2.2188 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Ancho general6.5500 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289678761
- Número de catálogo del fabricante1VP68X 1 3/8
- Página de producto del fabricante
- Peso7.64 libras, 7.56
- Dibujo CAD
- Diámetro de referencia5.7000 pulg. (A) (máx.) 6.0000 pulg. (B) (máx.) 4.8000 pulg. (B) (mín.)
- Construcción de la poleaVariable