Motion
3BK70H
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 6.7500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie H, Material de hierro fundido
Artículo MI #00737957
No. Fabricante 3BK70H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 6.7500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie H, Material de hierro fundido
Artículo MI #00737957
No. Fabricante 3BK70H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3BK70H HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro exterior
    6.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    H
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 3/8 a 1-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    662289212989
  • Peso
    7.58 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo