Motion
3M515

Gates
3M515

PolyFlex® 89010515 Polyflex Belt - 3M Size, 1 Sections, 20.21 in Outside Length, 0.1250 in Rib Width, 0.1250 in Top Width, 20.28 in Effective Length
Artículo MI #00737993
No. Fabricante 3M515
Price$19.24/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3M515

PolyFlex® 89010515 Polyflex Belt - 3M Size, 1 Sections, 20.21 in Outside Length, 0.1250 in Rib Width, 0.1250 in Top Width, 20.28 in Effective Length
Artículo MI #00737993
No. Fabricante 3M515
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
Price$19.24/each

Descripción general

Descripción del fabricante
3M515 CINTURÓN POLYFLEX
  • El compuesto de poliuretano de alto módulo resiste la fatiga, el desgaste, el ozono y la mayoría de las condiciones ambientales
  • También mejora la adherencia a las cuerdas de tracción
  • El método de moldeado preciso elimina las capas y superposiciones para unfuncionamiento suave y una vibración baja
  • El soporte acanalado proporciona una mayor estabilidad lateral y alivia la tensión de flexión
  • La construcción exclusiva de poliuretano en ángulo 60° da como resultadoun mejor soporte de la sección de tracción que transmite una distribución de carga más uniforme a velocidades más altas en menos espacio que las correas trapezoidales convencionales
  • Recomendado para su uso en fresadoras de banco, tornos, máquinas de carpintería y metalurgia, equipos periféricos de ordenador, pequeños sopladores, etc.Disponible bajo demanda como juegos a juego.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección
    3M
  • Sección
    3M
  • Número de secciones
    1
  • Longitud exterior
    515 mm
  • Color
    Negro
  • Ancho de costilla
    0.1250 pulg.
  • Ancho superior
    3 mm
  • Longitud efectiva
    515 mm / 20.28 pulg.
  • Grosor
    2 mm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +180 °F
  • Material
    Poliuretano
  • Número comercial
    3M515
  • Número de Upc del fabricante
    072053266405
  • UPC_NO
    072053266405
  • Número de catálogo del fabricante
    3M515
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.02 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo