5M462

Gates
5M462

PolyFlex® 89020462 Polyflex Belt - 5M Size, 1 Sections, 18.11 in Outside Length, 0.1875 in Rib Width, 0.1875 in Top Width, 18.19 in Effective Length
Artículo MI #00738074
No. Fabricante 5M462
Precio26.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5M462

PolyFlex® 89020462 Polyflex Belt - 5M Size, 1 Sections, 18.11 in Outside Length, 0.1875 in Rib Width, 0.1875 in Top Width, 18.19 in Effective Length
Artículo MI #00738074
No. Fabricante 5M462

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio26.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5M462 CINTURÓN POLYFLEX
  • El compuesto de poliuretano de alto módulo resiste la fatiga, el desgaste, el ozono y la mayoría de las condiciones ambientales
  • También mejora la adherencia a las cuerdas de tracción
  • El método de moldeado preciso elimina las capas y superposiciones para unfuncionamiento suave y una vibración baja
  • El soporte acanalado proporciona una mayor estabilidad lateral y alivia la tensión de flexión
  • La construcción exclusiva de poliuretano en ángulo 60° da como resultadoun mejor soporte de la sección de tracción que transmite una distribución de carga más uniforme a velocidades más altas en menos espacio que las correas trapezoidales convencionales
  • Recomendado para su uso en fresadoras de banco, tornos, máquinas de carpintería y metalurgia, equipos periféricos de ordenador, pequeños sopladores, etc.Disponible bajo demanda como juegos a juego.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección
    5M
  • Sección
    5M
  • Número de secciones
    1
  • Longitud exterior
    462 mm
  • Color
    Negro
  • Ancho de costilla
    0.1875 pulg.
  • Ancho superior
    5 mm
  • Longitud efectiva
    462 mm / 18.19 pulg.
  • Grosor
    3 mm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +180 °F
  • Material
    Poliuretano
  • Número comercial
    5M462
  • Número de Upc del fabricante
    072053290028
  • UPC_NO
    072053290028
  • Número de catálogo del fabricante
    5M462
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.02 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos