Descripción general
- Anillo de bloqueo: las poleas LVP tienen un diseño de anillo de bloqueo patentado que proporciona un bloqueo positivo.
- Equilibrado estáticamente: todas las poleas LVP están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Diámetro interno1-7/8 pulg.
- Tamaño del chavetero0.5000 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de paso4.9500 pulg. (3V)
- Número de catálogo del fabricante2V58B70X 1 7/8
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289580750
- UPC_NO662289580750
- Peso21.48 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V