3/7M1060JB

Gates
3/7M1060JB

PolyFlex® 89133106 Polyflex Belt - 7M Size, 3 Sections, 41-1/2 in Outside Length, 0.2813 in Rib Width, 0.8439 in Top Width, 41.50 in Effective Length
Artículo MI #00738279
No. Fabricante 3/7M1060JB
Precio127.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3/7M1060JB

PolyFlex® 89133106 Polyflex Belt - 7M Size, 3 Sections, 41-1/2 in Outside Length, 0.2813 in Rib Width, 0.8439 in Top Width, 41.50 in Effective Length
Artículo MI #00738279
No. Fabricante 3/7M1060JB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$127.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/7M1060JB CINTURÓN POLYFLEX
  • El compuesto de poliuretano de alto módulo resiste la fatiga, el desgaste, el ozono y la mayoría de las condiciones ambientales
  • También mejora la adherencia a las cuerdas de tracción
  • El método de moldeado preciso elimina las capas y superposiciones para unfuncionamiento suave y una vibración baja
  • El soporte acanalado proporciona una mayor estabilidad lateral y alivia la tensión de flexión
  • La construcción exclusiva de poliuretano en ángulo 60° da como resultadoun mejor soporte de la sección de tracción que transmite una distribución de carga más uniforme a velocidades más altas en menos espacio que las correas trapezoidales convencionales
  • Recomendado para su uso en fresadoras de banco, tornos, máquinas de carpintería y metalurgia, equipos periféricos de ordenador, pequeños sopladores, etc.Disponible bajo demanda como juegos a juego.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección
    7M
  • Sección
    7M/JB
  • Número de secciones
    3
  • Longitud exterior
    1053 mm
  • Color
    Negro
  • Ancho de costilla
    0.2813 pulg.
  • Ancho superior
    24 mm
  • Longitud efectiva
    1053 mm / 41.46 pulg.
  • Grosor
    5 mm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de construcción
    Con banda
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +180 °F
  • Material
    Poliuretano
  • Número comercial
    7M1060JB
  • Número de Upc del fabricante
    072053263183
  • UPC_NO
    072053263183
  • Número de catálogo del fabricante
    3/7M1060JB
  • Peso
    0.52 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos