Motion
7M1320

Gates
7M1320

PolyFlex® 89031320 Polyflex Belt - 7M Size, 1 Sections, 51.65 in Outside Length, 0.2813 in Rib Width, 0.2813 in Top Width, 51.97 in Effective Length
Artículo MI #00738310
No. Fabricante 7M1320
Precio49.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
7M1320

PolyFlex® 89031320 Polyflex Belt - 7M Size, 1 Sections, 51.65 in Outside Length, 0.2813 in Rib Width, 0.2813 in Top Width, 51.97 in Effective Length
Artículo MI #00738310
No. Fabricante 7M1320
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
Su precio$49.59/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7M1320 CINTURÓN POLYFLEX
  • El compuesto de poliuretano de alto módulo resiste la fatiga, el desgaste, el ozono y la mayoría de las condiciones ambientales
  • También mejora la adherencia a las cuerdas de tracción
  • El método de moldeado preciso elimina las capas y superposiciones para unfuncionamiento suave y una vibración baja
  • El soporte acanalado proporciona una mayor estabilidad lateral y alivia la tensión de flexión
  • La construcción exclusiva de poliuretano en ángulo 60° da como resultadoun mejor soporte de la sección de tracción que transmite una distribución de carga más uniforme a velocidades más altas en menos espacio que las correas trapezoidales convencionales
  • Recomendado para su uso en fresadoras de banco, tornos, máquinas de carpintería y metalurgia, equipos periféricos de ordenador, pequeños sopladores, etc.Disponible bajo demanda como juegos a juego.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección
    7M
  • Sección
    7M
  • Número de secciones
    1
  • Longitud exterior
    1320 mm
  • Color
    Negro
  • Ancho de costilla
    0.2813 pulg.
  • Ancho superior
    7 mm
  • Longitud efectiva
    1320 mm / 51.97 pulg.
  • Grosor
    5 mm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +180 °F
  • Material
    Poliuretano
  • Número comercial
    7M1320
  • Número de Upc del fabricante
    072053301724
  • UPC_NO
    072053301724
  • Número de catálogo del fabricante
    7M1320
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.32 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos