Descripción general
- El compuesto de poliuretano de alto módulo resiste la fatiga, el desgaste, el ozono y la mayoría de las condiciones ambientales
- También mejora la adherencia a las cuerdas de tracción
- El método de moldeado preciso elimina las capas y superposiciones para unfuncionamiento suave y una vibración baja
- El soporte acanalado proporciona una mayor estabilidad lateral y alivia la tensión de flexión
- La construcción exclusiva de poliuretano en ángulo 60° da como resultadoun mejor soporte de la sección de tracción que transmite una distribución de carga más uniforme a velocidades más altas en menos espacio que las correas trapezoidales convencionales
- Recomendado para su uso en fresadoras de banco, tornos, máquinas de carpintería y metalurgia, equipos periféricos de ordenador, pequeños sopladores, etc.Disponible bajo demanda como juegos a juego.
Especificaciones
- Tamaño de la sección11M
- Sección11M
- Número de secciones1
- Longitud exterior1180 mm
- ColorNegro
- Ancho de costilla0.4375 pulg.
- Ancho superior11 mm
- Longitud efectiva1180 mm / 46.46 pulg.
- Grosor7 mm
- País de origenEE. UU.
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +180 °F
- MaterialPoliuretano
- Número comercial11M1180
- UPC_NO072053224948
- Número de catálogo del fabricante11M1180
- Peso0.15 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.